SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA2710MA FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X200X25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale disco - Plastica
Incernierato - sì
Larghezza - 200 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480185229
Codice prodotto
SNRNSYVA2710MA
Cod. produttore
NSYVA2710MA
Produttore
SNR
Materiale disco:
Plastica
Incernierato:
sì
Larghezza:
200 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
25 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 200 mm, altezza 78 mm e profondità 25 mm (10 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa