SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA2710M Finestra in policarbonato IP65 78X200x15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480185212
Codice prodotto
SNRNSYVA2710M
Cod. produttore
NSYVA2710M
Produttore
SNR
Larghezza:
200 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
15 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 200 mm, altezza 78 mm e profondità 15 mm (10 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa


