SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYUM27360 FLANGIA PER ACCOPPIAMENTO PLS 36 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, laterale
Larghezza - 312 mm
Altezza - 105 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480190070
Codice prodotto
SNRNSYUM27360
Cod. produttore
NSYUM27360
Produttore
SNR
Modello:
Connettore, laterale
Larghezza:
312 mm
Altezza:
105 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Profondità:
18.4 mm
Numero RAL:
7032
Set di 10 strutture di affiancamento per cassette modulari di isolamento PanelSeT PLS La larghezza di apertura è 290 mm Fisso su accoppiamento laterale di 2 scatole modulari Il kit è costituito da 1 telaio e guarnizione Ideale per applicazioni multi-scopo Il valore di protezione in ingresso è IP65