SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX8030 Tetto per cassetta 800x300 inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 805 mm
Profondità - 333 mm
Materiale - Acciaio inox
Con sfiato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3X
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480156267
Codice prodotto
SNRNSYTX8030
Cod. produttore
NSYTX8030
Produttore
SNR
Larghezza:
805 mm
Profondità:
333 mm
Materiale:
Acciaio inox
Con sfiato:
no
Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 800 mm e profondità 300 mm La larghezza è di 805 mm La profondità è di 333 mm L'altezza è di 70 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 3,714 kg


