SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX5025 Tetto per cassetta 500x250 inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 505 mm
Altezza - 70 mm
Profondità - 283 mm
Colore - Acciaio Inox
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480156236
Codice prodotto
SNRNSYTX5025
Cod. produttore
NSYTX5025
Produttore
SNR
Larghezza:
505 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
283 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no


