SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX4020 Tetto per cassetta 400x200 inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 405 mm
Altezza - 70 mm
Profondità - 233 mm
Colore - Acciaio Inox
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480156229
Codice prodotto
SNRNSYTX4020
Cod. produttore
NSYTX4020
Produttore
SNR
Larghezza:
405 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
233 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
200 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no


