pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX3020 Tetto per cassetta 300x200 inox

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX3020 Tetto per cassetta 300x200 inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 305 mm

  • Altezza - 51 mm

  • Profondità - 233 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480156212

Codice prodotto

SNRNSYTX3020

Cod. produttore

NSYTX3020

Produttore

SNR

Larghezza:

305 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

233 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 300 mm e profondità 200 mm La larghezza è di 305 mm La profondità è di 233 mm L'altezza è di 51 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 1,308 kg