pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR16 2 LONGH. TECN. H1600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR16 2 LONGH. TECN. H1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilato / Guida di montaggio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per altezza scatola - 1600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480148736

Codice prodotto

SNRNSYTVR16

Cod. produttore

NSYTVR16

Produttore

SNR

Modello:

Profilato / Guida di montaggio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1600 mm

Materiale:

Metallo

Adatto per altezza scatola:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Questo è un set di montanti tecnici in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 1600 mm, 45 mm e 34 mm. L'altezza reale è di 1475 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm. È un set di 2 montanti. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti "ERROR:#REF!"