SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTTG60 2 GUIDE SCORREVOLI P600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida telescopica
Larghezza - 13 mm
Altezza - 27.5 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480068188
Codice prodotto
SNRNSYTTG60
Cod. produttore
NSYTTG60
Produttore
SNR
Modello:
Guida telescopica
Larghezza:
13 mm
Altezza:
27.5 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità:
565 mm
Carico max.:
25 kg
Colore:
Altri
Si tratta di una guida telescopica in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 guide telescopiche. La profondità del prodotto è di 600 mm. Il carico permanente ammissibile è di 25 kg equamente distribuito. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.