pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTTG40 2 guide scorrevoli P400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTTG40 2 guide scorrevoli P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480068164

Codice prodotto

SNRNSYTTG40

Cod. produttore

NSYTTG40

Produttore

SNR

Si tratta di una guida telescopica in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 guide telescopiche. La profondità del prodotto è di 400 mm. Il carico permanente ammissibile è di 25 kg equamente distribuito. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.