SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTSACRNC Passacavi Isolata CRN 360x163mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 380 mm
Altezza - 15 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3606480211546
Codice prodotto
SNRNSYTSACRNC
Cod. produttore
NSYTSACRNC
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
380 mm
Altezza:
15 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
3
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1 mm
Piastra pressacavi multiuso per armadi Spacial CRN Il prodotto è realizzato in polietilene (PE) con sigillo in schiuma e ABS con lastra di vetro al 30 % in fibra La piastra ha uno spessore di 1 mm La larghezza è di 360 mm e la larghezza reale è di 380 mmL'altezza è 163 mm e l'altezza è 15 mm La profondità è di 163 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio




