SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV952BB MORS VITE, 2PT, DADO, 95MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 232 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...95 mm²
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110580938
Codice prodotto
SNRNSYTRV952BB
Cod. produttore
NSYTRV952BB
Produttore
SNR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
35...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
232 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...95 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
40 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
110 mm