pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV702BL MORS VITE, 2PT, 70MMQ, BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV702BL MORS VITE, 2PT, 70MMQ, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...70 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480794209

Codice prodotto

SNRNSYTRV702BL

Cod. produttore

NSYTRV702BL

Produttore

SNR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

192 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...95 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

20.3 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

70.5 mm

Morsetto passante Linergy - vite 1x1 1x1mm 70mm² da 192mm - blu