SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV62PE Morsetto vite, terra, 2pt, 6 mm²


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Giallo-Verde
Larghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110560053
Codice prodotto
SNRNSYTRV62PE
Cod. produttore
NSYTRV62PE
Produttore
SNR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Giallo-Verde
Larghezza:
8 mm
Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto di terra Linergy con sezione trasversale nominale di 6 mm². Ha un trattamento superficiale giallo-verde. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente difunzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC).