pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV502BL Morsetto vite, 2pt, 50mm² blu

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV502BL Morsetto vite, 2pt, 50mm² blu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...70 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...70 mm²

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480532214

Codice prodotto

SNRNSYTRV502BL

Cod. produttore

NSYTRV502BL

Produttore

SNR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

150 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...70 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...70 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

25...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

20 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

70.5 mm

Morsetto vite, 2pt, 50mm2 blu. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - nome abbreviato: TRP - categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo morsettiera: passante - modalità di montaggio: aggancio - diametro nominale: 50 mm² - lunghezza: 70,5 mm - quantità per confezione: set da 50. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..