SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV43PE Morsetto vite, terra, 3pt, 4mm²


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm² 
- Con contatto di terra e neutro (PEN) - no 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm² 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
Confezione
- 50 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3606480531996
Codice prodotto
SNRNSYTRV43PE
Cod. produttore
NSYTRV43PE
Produttore
SNR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
6.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
57.8 mm


