SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42STAR LAMA PER MORS VITE, 2PT,4MMQ, ARANCIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Arancione
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
3606480532290
Codice prodotto
SNRNSYTRV42STAR
Cod. produttore
NSYTRV42STAR
Produttore
SNR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
500 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Altezza:
49.1 mm
Sezionamento trasversale:
Orientabile
Larghezza:
6.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Profondità:
57.8 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì