SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV162SF MORS VITE, FUSIBILE 5X20, 2PT, 10MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Beige
Larghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110587111
Codice prodotto
SNRNSYTRV162SF
Cod. produttore
NSYTRV162SF
Produttore
SNR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Larghezza:
12 mm
Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene alla morsettiera fissa Linergy con sezione trasversale nominale di 16 mm². La tensione di esercizio nominale è 300V conforme a CSA/cURus e 500V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 10A conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 20A conforme a CSA e cURus. Ha un trattamento superficiale nero. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (CSA, cURus, DNV, LR, EAC).