pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRP22 MORS PUSH-IN, 2PT, 2,5MMQ, GRIGIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRP22 MORS PUSH-IN, 2PT, 2,5MMQ, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480533129

Codice prodotto

SNRNSYTRP22

Cod. produttore

NSYTRP22

Produttore

SNR

Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 2,5 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a CSA/cURus e 800V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 24A conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 20A conforme a CSA e cURus. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione superiore tramite terminali a pressione a un livello a 1x1 (a monte e a valle). Può essere collegato senza uso di utensili e sganciato con un cacciavite piatto. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (VDE, KARA, cURus, IEC-Ex, ATEX, EAC, GL, CSA).