SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASJ2 Jumper, 2pt, per NSYTRV62TTD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello sezionatore
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 28 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534522
Codice prodotto
SNRNSYTRASJ2
Cod. produttore
NSYTRASJ2
Produttore
SNR
Modello:
Ponticello sezionatore
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
28 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
250 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì