pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASF520 PORTA FUS PER FUSIBILE 5X20MM L6,2MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASF520 PORTA FUS PER FUSIBILE 5X20MM L6,2MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110587029

Codice prodotto

SNRNSYTRASF520

Cod. produttore

NSYTRASF520

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Inseribile

Larghezza:

6.2 mm

Colore:

Nero

Portafusibile per fusibile 5x20mm L 6,2mm. gamma: Linergy - nome del prodotto: TR - tipo di prodotto o componente: alloggiamento componente - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità prodotto: TRA push-in - scollegamento portafusibili rimovibile morsettiera, TRP morsetto a vite - scollegamento portafusibili rimovibile morsettiera, TRV terminale a molla - scollegamento portafusibili rimovibile morsettiera - lunghezza: 28 mm - spessore: 6,2 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..