pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRALV24 Ponticello vert 2pt per morsetto 2 piani

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRALV24 Ponticello vert 2pt per morsetto 2 piani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello verticale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110586862

Codice prodotto

SNRNSYTRALV24

Cod. produttore

NSYTRALV24

Produttore

SNR

Modello:

Ponticello verticale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

30 A

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello vert 2pt per morsetto 2 piani. gamma: Linergy - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..