SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL352 PONTICEL.MORS PLUG-IN 2PT PER 35MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 150 A
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534287
Codice prodotto
SNRNSYTRAL352
Cod. produttore
NSYTRAL352
Produttore
SNR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
150 A
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì