SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210GR PONTICEL.10PT PER MORS 2,5MMQ GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 40 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534119
Codice prodotto
SNRNSYTRAL210GR
Cod. produttore
NSYTRAL210GR
Produttore
SNR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
40 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
0 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì