SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACM22 Blocco terminale per mini morsetto vite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480533686
Codice prodotto
SNRNSYTRACM22
Cod. produttore
NSYTRACM22
Produttore
SNR
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Schneider Electric tipo/modello BLOC.TERMINALE PER MINI MORSETTO VITE