SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAABV35 BLOC.TERM. A VITE PER GUIDA DIN 35MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 9.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110580112
Codice prodotto
SNRNSYTRAABV35
Cod. produttore
NSYTRAABV35
Produttore
SNR
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
9.5 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
48.6 mm
Blocco terminale NSYTR Linergy per morsetto. È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio con viti. Venduto in confezione da 50 unità.