SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAAB35 Chiusura per guida DIN 35mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 5.2 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119213110
Codice prodotto
SNRNSYTRAAB35
Cod. produttore
NSYTRAAB35
Produttore
SNR
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
5.2 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
48.5 mm
Accessorio per morsetti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio di 5,2 mm di larghezza per guide DIN da 35 mm. È etichettabile con strisce NSYTRABF5.