SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTPLS3654 COPERCHIO TRASP PLS 36X54X4.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 360 mm
Larghezza - 540 mm
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Trasparente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480189760
Codice prodotto
SNRNSYTPLS3654
Cod. produttore
NSYTPLS3654
Produttore
SNR
Altezza:
360 mm
Larghezza:
540 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
45 mm
Copertura per quadri di distribuzione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRNSYTPLS3654 - COPERCHIO TRASP PLS 36X54X4.5