pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTPLS1827 COPERCHIO TRASP PLS 18X27X4.5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTPLS1827 COPERCHIO TRASP PLS 18X27X4.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 180 mm

  • Larghezza - 270 mm

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480189685

Codice prodotto

SNRNSYTPLS1827

Cod. produttore

NSYTPLS1827

Produttore

SNR

Altezza:

180 mm

Larghezza:

270 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Trasparente:

Incernierato:

no

Chiusura a scatto:

no

Profondità:

45 mm