SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLGU PPC ALLUMINIO 495X220 S3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Premistoppa
Larghezza - 220 mm
Altezza - 200 mm
Spessore - 600 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168253
Codice prodotto
SNRNSYTLGU
Cod. produttore
NSYTLGU
Produttore
SNR
Tipologia:
Premistoppa
Larghezza:
220 mm
Altezza:
200 mm
Spessore:
600 mm
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Prestampaggi in rilievo:
no
Piastra pressacavi multifunzione per cassette PanelSeT S3D Il prodotto è realizzato in polietilene (PE) con sigillo in schiuma e piastra di alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza è di 495 mm e la larghezza reale è di 600 mm L'altezza è495 mm La profondità è 220 mm e la profondità reale è 200 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato "ERROR:#REF!"


