pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLDFL PPC PER MEMBRANE 345X130 CASSETTA 3D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLDFL PPC PER MEMBRANE 345X130 CASSETTA 3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pressacavo

  • Larghezza - 130 mm

  • Altezza - 360 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480168413

Codice prodotto

SNRNSYTLDFL

Cod. produttore

NSYTLDFL

Produttore

SNR

Modello:

Pressacavo

Larghezza:

130 mm

Altezza:

360 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Forature sfondabili:

no

Spessore:

5 mm

Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 345 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Passacavo con foro FL. Presenta 1 foro. Per membrane FL21. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.