SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLD PPC PIENA 345X130 S3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Premistoppa
Larghezza - 130 mm
Altezza - 10 mm
Spessore - 350 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150515345
Codice prodotto
SNRNSYTLD
Cod. produttore
NSYTLD
Produttore
SNR
Tipologia:
Premistoppa
Larghezza:
130 mm
Altezza:
10 mm
Spessore:
350 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Prestampaggi in rilievo:
no
Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 345 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 33 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.


