SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLAUHD PIASTRA PASSACAVI ALL. HD 140X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Premistoppa
Tipo - Diritto
Larghezza - 140 mm
Altezza - 20 mm
Spessore - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480681400
Codice prodotto
SNRNSYTLAUHD
Cod. produttore
NSYTLAUHD
Produttore
SNR
Tipologia:
Premistoppa
Tipo:
Diritto
Larghezza:
140 mm
Altezza:
20 mm
Spessore:
3 mm
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Prestampaggi in rilievo:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Tipo di filettatura:
Senza
Piastra passacavi per applicazioni pesanti in alluminio piana multiuso per armadi PanelSet S3HD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 140 mm e la larghezza reale è 140 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 80 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato


