SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLA PPC PIENA 140X80 S3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Premistoppa
Tipo - Diritto
Larghezza - 80 mm
Altezza - 140 mm
Spessore - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168529
Codice prodotto
SNRNSYTLA
Cod. produttore
NSYTLA
Produttore
SNR
Tipologia:
Premistoppa
Tipo:
Diritto
Larghezza:
80 mm
Altezza:
140 mm
Spessore:
1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Placca passacavi standard per PanelSeT S3D. Lungh. 140 x largh. 80 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 3 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE).Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.


