SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA74G 7035 TETTO 750X420


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 750 mm
Altezza - 38 mm
Profondità - 420 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777424
Codice prodotto
SNRNSYTJPLA74G
Cod. produttore
NSYTJPLA74G
Produttore
SNR
Larghezza:
750 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
420 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Tetto in poliestere per cassetta PLA L 750 x D420 mm. L 750 x P 420 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. 5 tetto, dima di foratura, elementi di fissaggio inclusi.