pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA73G 7035 Tetto 750x320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA73G 7035 Tetto 750x320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 38 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480777417

Codice prodotto

SNRNSYTJPLA73G

Cod. produttore

NSYTJPLA73G

Produttore

SNR

Larghezza:

750 mm

Altezza:

38 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

750 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

320 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Tetto in poliestere per cassetta PLA L 750 x D320 mm. L 750 x P 320 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. 4 tetto, dima di foratura, elementi di fissaggio inclusi.