SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA104G 7035 Tetto 1000x420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 38 mm
Profondità - 420 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777363
Codice prodotto
SNRNSYTJPLA104G
Cod. produttore
NSYTJPLA104G
Produttore
SNR
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
420 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Tetto multifunzione per cassette PanelSeT PLA Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1000 mm e profondità 420 mm La larghezza è di 1000 mm La profondità è di 420 mm L'altezza è di 38 mm Fissaggio mediante elementodi fissaggio sulla parte superiore dell'armadio La tettoia è in poliestere caricato con fibra di vetro (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura "ERROR:#REF!"