SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ8040 TETTO PER S3D 800X400 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 809 mm
Altezza - 42 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480198670
Codice prodotto
SNRNSYTJ8040
Cod. produttore
NSYTJ8040
Produttore
SNR
Larghezza:
809 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035