SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6040 TETTO PER S3D 600X400 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 609 mm
Altezza - 42 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480198717
Codice prodotto
SNRNSYTJ6040
Cod. produttore
NSYTJ6040
Produttore
SNR
Larghezza:
609 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035