pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6030 TETTO PER S 600X300 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6030 TETTO PER S 600X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 609 mm

  • Altezza - 42 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150831100

Codice prodotto

SNRNSYTJ6030

Cod. produttore

NSYTJ6030

Produttore

SNR

Larghezza:

609 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 600 mm e profondità 300 mm La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza reale è 609 mm La profondità nominale è 300 mm e la profondità reale è 314,5 mm L'altezza è di 42 mm Fissaggio con 4 viti - vite M6 sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da tettuccio, elementi di fissaggio e scheda di istruzioni Peso netto: 3,3 kg