SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ12040 Tetto per cassetta 1200x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1209 mm
Altezza - 42 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480198861
Codice prodotto
SNRNSYTJ12040
Cod. produttore
NSYTJ12040
Produttore
SNR
Larghezza:
1209 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no




