SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS29248T PanelSeT TBS ABS 291x241x87 TR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770395
Codice prodotto
SNRNSYTBS29248T
Cod. produttore
NSYTBS29248T
Produttore
SNR
Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 291 mm, 241 mm e 88 mm Le dimensioni interne della scatola sono 275 mm x 225 mm x 80 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è di colore grigio (RAL 7035) con coperchio basso trasparente Ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni Il coperchio è fissato con viti in plastica ed è rimovibile con viti prigioniere Il peso netto della scatola è di 0,92 kg