SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS19128 PanelSeT TBS ABS 192x121x87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 192 mm
Larghezza - 121 mm
Profondità - 87 mm
Confezione
2 PZ
EAN
3606480165283
Codice prodotto
SNRNSYTBS19128
Cod. produttore
NSYTBS19128
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
192 mm
Larghezza:
121 mm
Profondità:
87 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità interna:
80 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
12.5 mm
Numero di entrate cavi:
2
Spessore materiale porta/coperchio:
12.5 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no




