SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS16128T THALASSA TBS ABS 164X121X87 TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480165436
Codice prodotto
SNRNSYTBS16128T
Cod. produttore
NSYTBS16128T
Produttore
SNR
Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 164 mm, 121 mm e 87 mm Le dimensioni interne della scatola sono 150 mm x 105 mm x 80 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è di colore grigio (RAL 7035) con un coperchio trasparente basso Fissato con viti in plastica, il coperchio può essere rimosso con viti prigioniere La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni


