SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS1397T PanelSeT TBS ABS 138x93x72 TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 138 mm
Larghezza - 93 mm
Profondità - 72 mm
Confezione
2 PZ
EAN
3606480165429
Codice prodotto
SNRNSYTBS1397T
Cod. produttore
NSYTBS1397T
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
138 mm
Larghezza:
93 mm
Profondità:
72 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità interna:
65 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no




