SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS1179H PanelSeT TBS ABS 116x74x94 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 116 mm
Larghezza - 74 mm
Profondità - 94 mm
Confezione
3 PZ
EAN
3606480165238
Codice prodotto
SNRNSYTBS1179H
Cod. produttore
NSYTBS1179H
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
116 mm
Larghezza:
74 mm
Profondità:
94 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità interna:
85 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no




