SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS1176 THALASSA TBS ABS 107X65X55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 116 mm
Larghezza - 74 mm
Profondità - 65 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480165221
Codice prodotto
SNRNSYTBS1176
Cod. produttore
NSYTBS1176
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
116 mm
Larghezza:
74 mm
Profondità:
65 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
0 A
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
55 mm
Profondità interna:
55 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
12.5 mm
Numero di entrate cavi:
2
Spessore materiale porta/coperchio:
12.5 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato