SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP1397 PanelSeT TBP UL PC 138x93x72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 138 mm
Larghezza - 93 mm
Profondità - 72 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480165627
Codice prodotto
SNRNSYTBP1397
Cod. produttore
NSYTBP1397
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
138 mm
Larghezza:
93 mm
Profondità:
72 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
0 A
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
65 mm
Profondità interna:
65 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Spessore materiale scatola:
12 mm
Numero di entrate cavi:
2
Spessore materiale porta/coperchio:
12 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato


