pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSWMCH 50 CAPPUCCI PER FORI CERNIERE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 90 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480485336

Codice prodotto

SNRNSYSWMCH

Cod. produttore

NSYSWMCH

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

10 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

7035

Otturatore in plastica bianca (RAL 7035) per cassette Spacial S3D La larghezza è di 90 mm L'altezza è di 90 mm La profondità è di 10 mm Fissaggio tramite clip sull'armadio Il kit è costituito da 50 spine Peso netto: 0,012 kg Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso