SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSVR808 TETTO VENTILATO 800X800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 770 mm
Altezza - 72 mm
Profondità - 770 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485133812
Codice prodotto
SNRNSYSVR808
Cod. produttore
NSYSVR808
Produttore
SNR
Larghezza:
770 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
770 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
sì
Numero RAL:
7035